Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00975 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400422250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera20.4000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión