Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00255 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02400450440X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera145.6917 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión