Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Peso0.009 lb
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02500200500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera5.5600 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión