Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.2960 pulg.
- Peso0.009 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC02960321750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera5.4978 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión