Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00502 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000322500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.6652 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión