Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6900 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00278 lb
- Tamaño del cable0.0380 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000380690X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera25.2399 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03000380690X COMP MUELLE - 316 SS