Motion
C03000381380X

AS RAYMOND
C03000381380X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.3000 in OD, 1.3800 in Longitud, 0.0380 in Tamaño de cable, 12.5783 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14154570
No. Fabricante C03000381380X
Price$3.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C03000381380X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.3000 in OD, 1.3800 in Longitud, 0.0380 in Tamaño de cable, 12.5783 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14154570
No. Fabricante C03000381380X
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
Price$3.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Peso
    0.00473 lb
  • Tamaño del cable
    0.0380 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C03000381380X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    12.5783 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C03000381380X COMP MUELLE - 316 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo