Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00342 lb
- Tamaño del cable0.0400 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000400750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera33.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión