Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00768 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000421750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera13.6612 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión