Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.00962 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000422250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera10.4958 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03000422250X COMP MUELLE - 316 SS