Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Peso0.01703 lb
- Tamaño del cable0.0510 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03000512750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera23.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03000512750M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL