Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5630 pulg.
- Diámetro exterior0.3120 pulg.
- Peso0.016 lb
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03120160563M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera1.1700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión