Motion
C03600260500X

AS RAYMOND
C03600260500X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Longitud, 0.0260 in Tamaño de cable, 7.6636 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14155045
No. Fabricante C03600260500X
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C03600260500X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Longitud, 0.0260 in Tamaño de cable, 7.6636 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14155045
No. Fabricante C03600260500X
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.00091 lb
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C03600260500X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    7.6636 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C03600260500X COMP MUELLE - 316 SS