Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6900 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.00105 lb
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600260690X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.5811 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión