Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.00508 lb
- Tamaño del cable0.0380 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600381500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.9968 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03600381500S COMP MUELLE - 302 SS