Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.00428 lb
- Tamaño del cable0.0490 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600490560S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera67.0565 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03600490560S COMP MUELLE - 302 SS