Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.02526 lb
- Tamaño del cable0.0590 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600593000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera26.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03600593000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL