Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Peso0.06 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03750320625M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera9.1300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión