Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Peso0.06 lb
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03750350750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera8.0634 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03750350750S COMP MUELLE - 302 SS