Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5600 pulg.
- Diámetro exterior0.3900 pulg.
- Peso0.00342 lb
- Tamaño del cable0.0430 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03900430560S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera32.9868 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión