Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.3900 pulg.
- Peso0.00791 lb
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03900471380M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera20.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C03900471380M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL