Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.3900 pulg.
- Peso0.00791 lb
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03900471380X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera16.6600 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión