Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.0064 lb
- Tamaño del cable0.0380 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200382250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.4982 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión