Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00351 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200420750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera18.3260 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C04200420750S COMP MUELLE - 302 SS