Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00397 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200420880X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera15.4105 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión