Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00514 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200421250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera13.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión