Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00629 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200451250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera16.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C04200451250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL