Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.0104 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200452250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.4970 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C04200452250X COMP MUELLE - 316 SS