Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.01383 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200551750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera20.4085 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C04200551750S COMP MUELLE - 302 SS