Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00943 lb
- Tamaño del cable0.0590 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200590880S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera57.0605 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión