Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.0247 lb
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200721750X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera61.8086 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión