Motion
C04370412125M

AS RAYMOND
C04370412125M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.4370 in OD, 2.1250 in Longitud, 0.0410 in Tamaño de cable, 5.5800 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14156061
No. Fabricante C04370412125M
Precio8.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C04370412125M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.4370 in OD, 2.1250 in Longitud, 0.0410 in Tamaño de cable, 5.5800 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14156061
No. Fabricante C04370412125M
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
Precio8.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4370 pulg.
  • Peso
    0.035 lb
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C04370412125M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    5.5800 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C04370412125M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo