Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.4370 pulg.
- Peso0.035 lb
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04370540750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera45.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión