Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.00816 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800551000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera29.1550 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión