Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.01871 lb
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800721250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera82.3000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión