Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.0423 lb
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800723250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera29.3000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C04800723250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL