Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.01464 lb
- Tamaño del cable0.0740 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800740880M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera139.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión