Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.04977 lb
- Tamaño del cable0.0810 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800813000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera44.3156 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión