Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC05000632250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera16.7200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión