Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.5630 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC05630541500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera11.9500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C05630541500M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL