Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.5630 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC05630542250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera6.4641 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C05630542250S COMP MUELLE - 302 SS