Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.5630 pulg.
- Peso0.04 lb
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC05630543000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera4.4066 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión