Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.0105 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000452500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.8318 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión