Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.00915 lb
- Tamaño del cable0.0490 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000491500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera8.6632 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión