Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.01609 lb
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000671250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera29.9880 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión