Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.02093 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000850880X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera138.6112 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión