Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.06751 lb
- Tamaño del cable0.0920 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000923250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera44.8154 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión