Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.05074 lb
- Tamaño del cable0.0980 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06000982000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera119.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión