Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8750 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Peso0.0927 lb
- Tamaño del cable0.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06251200875M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera653.4700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C06251200875M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL