Motion
C06251202250M

AS Raymond
C06251202250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.6250 in OD, 2.2500 in Longitud, 0.1200 in Tamaño de cable, 206.4400 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157073
No. Fabricante C06251202250M
Precio11.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C06251202250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.6250 in OD, 2.2500 in Longitud, 0.1200 in Tamaño de cable, 206.4400 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157073
No. Fabricante C06251202250M
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
Precio11.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.0927 lb
  • Tamaño del cable
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C06251202250M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    206.4400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C06251202250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo